Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 7,16 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 7,16 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60641AC612LG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674871

Sonepar Artikelnummer

121123669

Hersteller Artikelnummer

1FL60641AC612LG1

Hersteller Typ

1FL6064-1AC61-2LG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60641AC612LG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.100 kg

    SIMOTICS S-1FL6-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=1,5 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Motormoment: M0=8 Nm; MN=7,16 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Wellenart: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibilität: zu den Umrichtern SINAMICS V70V90
    • Temperaturmanagement: Betrieb ohne externe Kühlung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2.000 bis 3.000 U/min
    • Optionaler Absolutwertgeber: 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für exakte Bewegungsabläufe
    • Einfache Installation dank Schnappstecker
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Hohe Funktionalität durch Kombination mit SINAMICS V90 und MOTION-CONNECT 300

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie