Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 7,16 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 7,16 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60641AC612AA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674819

Sonepar Artikelnummer

121123787

Hersteller Artikelnummer

1FL60641AC612AA1

Hersteller Typ

1FL6064-1AC61-2AA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60641AC612AA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.400 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • PN: 1,5 kW
    • NN: 2000 U/min
    • M0: 8 Nm; MN: 7,16 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70/V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optioanl: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Einfache Installation dank des Steckers mit Schnellverschluss
    • Hohe Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Flexibilität durch Anpassungsmöglichkeiten mit verschiedenen Optionen
    • Selbstkühlend ohne externe Kühlung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie