Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 8,36 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 8,36 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60661AC612AA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674895

Sonepar Artikelnummer

121122823

Hersteller Artikelnummer

1FL60661AC612AA1

Hersteller Typ

1FL6066-1AC61-2AA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60661AC612AA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.100 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein leistungsstarker permanenterregter Synchronmotor, der für hochdynamische und präzise Anwendungen optimiert ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Pn: 1,75 kW
    • Nn: 2000 U/min
    • M0: 11 Nm
    • MN: 8,36 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu SINAMICS V70/V90 Umrichtern
    • Temperaturregelung ohne externe Kühlung
    • Selbstkühlung über die Motoroberfläche
    • Verfügbare Bremsleistung: 0,40 kW bis 7,00 kW
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optionale Ausstattung: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen
    • Einfache Installation dank des Steckers mit Schnellverschluss
    • Bessere Lastanpassung durch hohes Trägheitsmoment (HI-Motor)
    • Optimale Regelungsqualität hinsichtlich Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Flexible Anpassung an kundenspezifische Anforderungen via Stecker und Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie