Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 8,36 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 8,36 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60661AC612AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 14.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674901

Sonepar Artikelnummer

121123029

Hersteller Artikelnummer

1FL60661AC612AB1

Hersteller Typ

1FL6066-1AC61-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60661AC612AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

14.200 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und bietet hohe Dynamik, Präzision und Kompaktheit.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (PN): 1,75 kW
    • Nenn-Drehzahl (NN): 2000 U/min
    • Max. Drehmoment (M0): 11 Nm
    • Nenn-Drehmoment (MN): 8,36 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP 65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel mit Konvertern: SINAMICS V70 und V90
    • Hoher Trägheitsmoment (HI-Motor) für bessere Lastanpassung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optional: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen
    • Schneller und einfacher Einbau dank des Steckers mit Schnellverschluss
    • Optimaler Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Selbstkühlend zur Reduzierung des Kühlungsbedarfs
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie