Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 8,36 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 8,36 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60661AC612AG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 10.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674918

Sonepar Artikelnummer

121123062

Hersteller Artikelnummer

1FL60661AC612AG1

Hersteller Typ

1FL6066-1AC61-2AG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60661AC612AG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

10.800 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein leistungsstarker Synchronmotor für dynamische und präzise Anwendungen, der ohne externe Kühlung betrieben werden kann.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • PN: 1,75 kW
    • NN: 2000 U/min
    • M0: 11 Nm
    • MN: 8,36 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu SINAMICS V70V90
    • Betriebsart: Selbstgekühlt
    • Hochdynamische Bewegungsabläufe
    • Standard Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Standard Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optionale Ausstattung: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei der Anwendung
    • Kompakte Bauweise und einfache Installation dank Schnellverschluss
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Leistungsstarkes Servosystem in Kombination mit SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie