Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 8,36 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 8,36 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60661AC612AH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 13.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674925

Sonepar Artikelnummer

121123508

Hersteller Artikelnummer

1FL60661AC612AH1

Hersteller Typ

1FL6066-1AC61-2AH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60661AC612AH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

13.800 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Kombination mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 optimiert.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=1,75 kW
    • Nennlaufdrehzahl: NN=2000 U/min
    • Momentenbereich: M0=11 Nm; MN=8,36 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu Umrichtern: SINAMICS V70/V90
    • Wärmeabführung: über Motoroberfläche, ohne externe Kühlung
    • Verfügbare Bremsleistung: 0,40 kW bis 7,00 kW
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2.000 bis 3.000 U/min
    • Optionale Ausstattung: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für exakte Bewegungsabläufe
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau dank Stecker mit Schnellverschluss
    • Hohe Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Anpassbar an spezifische Kundenanforderungen durch verschiedene Optionen
    • Optimale Leistung in hochdynamischen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie