Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 8,36 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 8,36 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60661AC612LH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 13.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674963

Sonepar Artikelnummer

121123634

Hersteller Artikelnummer

1FL60661AC612LH1

Hersteller Typ

1FL6066-1AC61-2LH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60661AC612LH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

13.700 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist optimiert für dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 und bietet eine hohe Leistung und Funktionalität.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • PN: 1,75 kW
    • NN: 2000 U/min
    • M0: 11 Nm
    • MN: 8,36 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: ja
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: ja
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kombinierbar mit: SINAMICS V70/V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Selbstkühlung: ja

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Integration.
    • Schneller und einfacher Einbau dank Steckers mit Schnellverschluss.
    • HI-Motor für bessere Lastanpassung und optimale Regelungsqualität.
    • Flexibilität durch Anpassungsmöglichkeiten an kundenspezifische Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie