Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 8,36 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 8,36 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60661AC612LG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 10.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674956

Sonepar Artikelnummer

121123706

Hersteller Artikelnummer

1FL60661AC612LG1

Hersteller Typ

1FL6066-1AC61-2LG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60661AC612LG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

10.800 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ideal für dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90, wobei Benutzer von hoher Präzision und Kompaktheit profitieren.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=1,75 kW
    • Nennhubzahl: NN=2000 U/min
    • Moment: M0=11 Nm; MN=8,36 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu Umrichtern: SINAMICS V70V90
    • Wärmeableitung: über Motoroberfläche, ohne externe Kühlung
    • Trägheitsmoment (HI-Motor) für bessere Lastanpassung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2.000 bis 3.000 U/min
    • Optionen: Stecker, Geber und zusätzliches Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für komplexe Bewegungsabläufe
    • Schneller und einfacher Einbau dank Steckers mit Schnellverschluss
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Anpassungsfähigkeit an spezifische Kundenanforderungen
    • Energieeffizienz durch integrierte Selbstkühlung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie