Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 8,36 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 8,36 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60661AC612LA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674932

Sonepar Artikelnummer

121123855

Hersteller Artikelnummer

1FL60661AC612LA1

Hersteller Typ

1FL6066-1AC61-2LA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60661AC612LA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.100 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein leistungsstarker Motor, der für dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung (PN): 1,75 kW
    • Nenn-Drehzahl (NN): 2000 U/min
    • Moment (M0): 11 Nm
    • Nennmoment (MN): 8,36 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Kompatibilität: zu den Umrichtern SINAMICS V70V90
    • Selbstkühlung über Motoroberfläche
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Hocheffizient: HI-Motor für bessere Lastanpassung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau dank Stecker mit Schnellverschluss
    • Flexibel anpassbar durch verschiedene Optionen und Zubehör
    • Hervorragende Regelungsqualität bezüglich Drehmoment und Drehzahlgenauigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie