Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 9,55 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 9,55 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60671AC612LB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 16.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675021

Sonepar Artikelnummer

121123031

Hersteller Artikelnummer

1FL60671AC612LB1

Hersteller Typ

1FL6067-1AC61-2LB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60671AC612LB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

16.400 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor, der für dynamische und präzise Anwendungen in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=2 kW
    • Nenn Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Moment Null: M0=15 Nm
    • Moment Nenn: MN=9,55 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Temperaturmanagement: Selbstkühlend ohne externe Kühlung
    • Trägheitsmoment: HI-Motor für bessere Lastanpassung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2.000 bis 3.000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen.
    • Kompakt und einfach zu installieren dank Schnellverschluss-Stecker.
    • Durchgängiges Antriebssystem mit hoher Funktionalität.
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie