Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 9,55 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 9,55 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60671AC612LG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 13.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675038

Sonepar Artikelnummer

121123064

Hersteller Artikelnummer

1FL60671AC612LG1

Hersteller Typ

1FL6067-1AC61-2LG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60671AC612LG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

13.400 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und ermöglicht den Aufbau eines leistungsstarken Servosystems in Verbindung mit dem Umrichter SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: 2 kW
    • Nenn Drehzahl: 2000 U/min
    • Moment: M0=15 Nm; MN=9,55 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibilität: zu den Umrichtern SINAMICS V70/V90

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik für präzise Bewegungsabläufe
    • Kompakte Bauweise ermöglicht einfachen Einbau dank Steckers mit Schnellverschluss
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Selbstkühlend, kein Bedarf an externer Kühlung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie