Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 9,55 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 9,55 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60671AC612LH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 16.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675045

Sonepar Artikelnummer

121123510

Hersteller Artikelnummer

1FL60671AC612LH1

Hersteller Typ

1FL6067-1AC61-2LH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60671AC612LH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

16.400 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und bietet in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 ein leistungsstarkes Servosystem.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=2 kW
    • Nennumdrehungen: NN=2000 U/min
    • Moment bei Start (M0): 15 Nm
    • Nennmoment (MN): 9,55 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kombinierbar mit: Umrichtern SINAMICS V70/V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optional: Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen.
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration.
    • Hohe Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit.
    • Einfacher Einbau durch Stecker mit Schnellverschluss.
    • Selbstkühlender Motor, der ohne externe Kühlung betrieben werden kann.
    • Flexibel anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie