Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 9,55 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 9,55 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60671AC612AH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 16.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675007

Sonepar Artikelnummer

121123636

Hersteller Artikelnummer

1FL60671AC612AH1

Hersteller Typ

1FL6067-1AC61-2AH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60671AC612AH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

16.800 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung (PN): 2 kW
    • Nennuntersuchung (NN): 2000 U/min
    • Momentenbereich: M0=15 Nm; MN=9,55 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr. glatte Welle
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu Umrichtern: SINAMICS V70/V90

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei bewegungsintensiven Anwendungen
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Einfacher Einbau dank Schnellverschlussstecker
    • Hohe Trägheitsmoment (HI-Motor) für bessere Lastanpassung
    • Optimal Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Kundenanforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie