Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 9,55 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 9,55 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60671AC612AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 15.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674987

Sonepar Artikelnummer

121123831

Hersteller Artikelnummer

1FL60671AC612AB1

Hersteller Typ

1FL6067-1AC61-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60671AC612AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

15.200 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=2 kW
    • Nennzahl: NN=2000 U/min
    • Moment: M0=15 Nm; MN=9,55 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder, Toleranz N
    • Haltebremse: vorhanden
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kombinierbar mit: SINAMICS V70, V90
    • Drehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Drehzahlbereich: 2000 bis 3000 U/min
    • Verfügbare Bremsleistung: 0,40 kW bis 7,00 kW
    • Optionaler Inkrementalgeber: TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Kompakte Bauweise erleichtert die Integration in bestehende Systeme.
    • Einfacher und schneller Einbau dank Steckers mit Schnellverschluss.
    • Fördert optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit.
    • Anpassungsfähig an spezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie