Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 9,55 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 9,55 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60671AC612AA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 13.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674970

Sonepar Artikelnummer

121123857

Hersteller Artikelnummer

1FL60671AC612AA1

Hersteller Typ

1FL6067-1AC61-2AA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60671AC612AA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

13.700 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und sorgt in Kombination mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für ein leistungsstarkes Servosystem.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • PN: 2 kW
    • NN: 2000 U/min
    • M0: 15 Nm
    • MN: 9,55 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kombinierbar mit Umrichtern: SINAMICS V70/V90
    • Hoher Trägheitsmoment (HI-Motor) für optimale Regelungsqualität
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2.000 bis 3.000 U/min
    • Optionale Ausstattung: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schnelle und einfache Montage dank Schnellverschluss-Stecker
    • Selbstkühlung über die Motoroberfläche für effizienten Betrieb
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie