Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60222AF211LH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692394

Sonepar Artikelnummer

121122787

Hersteller Artikelnummer

1FL60222AF211LH1

Hersteller Typ

1FL6022-2AF21-1LH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60222AF211LH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.700 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor, der in Kombination mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,05 kW
    • Nennzahl: NN=3000 U/min
    • Bemessungsmoment: M0=0,16 Nm; MN=0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Geber: absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Wellenart: glatte Welle
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel mit: SINAMICS V90
    • Selbstkühlung über Motoroberfläche
    • Verfügbar in vier Achshöhen und Bremsleistungen von 0,05 kW bis 2,00 kW
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen ab 3.000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen
    • Kompakte Bauweise für einfachere Integrationen
    • Schneller und einfacher Einbau dank Steckers mit Schnellverschluss
    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten an kundenspezifische Anforderungen
    • Leistungsstarkes Servosystem durch Kombination mit SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie