Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60222AF211LA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692363

Sonepar Artikelnummer

121122999

Hersteller Artikelnummer

1FL60222AF211LA1

Hersteller Typ

1FL6022-2AF21-1LA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60222AF211LA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.500 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung (PN): 0,05 kW
    • Nennzahl (NN): 3000 U/min
    • Motordrehmoment (M0, MN): 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Geber: absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibilität: zu den Umrichtern SINAMICS V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3.000 U/min
    • Selbstkühlung über Motoroberfläche
    • Optionale Ausstattung: Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn
    • Verfügbare Modelle: vier Achshöhen, Bremsleistungen von 0,05 kW bis 2,00 kW

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen
    • Kompakte Bauweise mit geringem Trägheitsmoment (LI-Motor)
    • Schneller und einfacher Einbau dank Stecker mit Schnellverschluss
    • Flexibilität durch Anpassungsmöglichkeiten an kundenspezifische Anforderungen
    • Durchgängiges Antriebssystem in Kombination mit SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie