Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60222AF211AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670767

Sonepar Artikelnummer

121123040

Hersteller Artikelnummer

1FL60222AF211AB1

Hersteller Typ

1FL6022-2AF21-1AB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60222AF211AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.700 kg

    Simotics S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,05 kW

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist ideal für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: 0,05 kW
    • Nenn Drehzahl: 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 0,16 Nm
    • Maximales Drehmoment (MN): 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel mit Umrichtern: SINAMICS V90
    • Selbstkühlung ohne externe Kühlung
    • Referenz für hochdynamische Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Kompakte Bauweise
    • Schneller und einfacher Einbau dank Stecker mit Schnellverschluss
    • Anpassbar an spezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Durchgängiges Antriebssystem mit hoher Funktionalität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie