Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60222AF211MB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675380

Sonepar Artikelnummer

121123042

Hersteller Artikelnummer

1FL60222AF211MB1

Hersteller Typ

1FL6022-2AF21-1MB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60222AF211MB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.700 kg

    SIMOTICS S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein leistungsstarkes Servosystem, das für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 geeignet ist.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 230 V
    • Leistung: PN=0,05 kW; NN=3000 U/min
    • Drehmoment: M0=0,16 Nm; MN=0,16 Nm
    • Achs-Höhe: 20 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit mit Passfede Toleranz N
    • Schutzart: IP65 mit passender Öldichtung zu Antrieb V90
    • Selbstkühlung: Ja
    • Drehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bremsleistungen: 0,05 kW bis 2,00 kW

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau durch Stecker mit Schnellverschluss
    • Vielfältige Anpassungsoptionen an kundenspezifische Anforderungen
    • Keine externe Kühlung aufgrund der Selbstkühlung über die Motoroberfläche

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie