Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60222AF211LG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692387

Sonepar Artikelnummer

121123438

Hersteller Artikelnummer

1FL60222AF211LG1

Hersteller Typ

1FL6022-2AF21-1LG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60222AF211LG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.500 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für dynamische und präzise Anwendungen geeignet und kann in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 verwendet werden.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,05 kW
    • Nennunterzahl: NN=3000 U/min
    • Drehmoment: M0=0,16 Nm; MN=0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Geber: absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Welle: glatte Welle
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel mit SINAMICS V90 Umrichtern
    • Selbstkühlend ohne externe Kühlung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3.000 U/min
    • Optionale Ausstattung: Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Kompakte Bauweise
    • Schneller und einfacher Aufbau dank Steckers mit Schnellverschluss
    • Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Optionen und Zubehör
    • Erstklassige Leistung für hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie