Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60222AF211LB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692370

Sonepar Artikelnummer

121123679

Hersteller Artikelnummer

1FL60222AF211LB1

Hersteller Typ

1FL6022-2AF21-1LB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60222AF211LB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.700 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und ermöglicht ein leistungsstarkes Servosystem in Kombination mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung (PN): 0,05 kW
    • Nennzahl: 3000 U/min
    • Nennmoment (MN): 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Geber: absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65
    • Temperatur: Betrieb ohne externe Kühlung
    • Selbstkühlung: Ja
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3000 U/min
    • Funktionalität durch Kombination mit SINAMICS V90 und MOTION-CONNECT 300

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise, die einfachen Einbau durch Schnellverschlussstecker ermöglicht
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen mit verschiedenen Optionen
    • Durchgängiges Antriebssystem für höchste Effizienz in Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie