Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60222AF211MG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675397

Sonepar Artikelnummer

121123804

Hersteller Artikelnummer

1FL60222AF211MG1

Hersteller Typ

1FL6022-2AF21-1MG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60222AF211MG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.470 kg

    Simotics S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,05 kW; Nennmoment: MN=0,16 Nm
    • Achs-höhe: 20 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit passender Öldichtung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3.000 U/min
    • Hochdynamisch mit geringem Trägheitsmoment (LI-Motor)
    • Optional: Absolutwertgeber 21 Bit Singleturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Einfacher und schneller Einbau dank Stecker mit Schnellverschluss.
    • Flexibilität durch Anpassung an kundenspezifische Anforderungen mit verschiedenen Optionen.
    • Kompakte Bauweise für platzsparende Lösungen.
    • Kein externer Kühlungsbedarf durch Selbstkühlung über die Motoroberfläche.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie