Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60222AF211AH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670781

Sonepar Artikelnummer

121123864

Hersteller Artikelnummer

1FL60222AF211AH1

Hersteller Typ

1FL6022-2AF21-1AH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60222AF211AH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.700 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ideal für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,05 kW
    • Nenn Drehzahl: NN=3000 U/min
    • Moment: M0=0,16 Nm; MN=0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr.
    • Wellenart: glatte Welle
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu: SINAMICS V90
    • Selbstkühlung über die Motoroberfläche
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3.000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Kompakte Bauweise für einfache Installation
    • Schneller und einfacher Einbau dank Steckers mit Schnellverschluss
    • Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Geeignet für Anwendungen mit hochdynamischen und exakten Bewegungsabläufen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie