Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60222AF211MH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675403

Sonepar Artikelnummer

121123866

Hersteller Artikelnummer

1FL60222AF211MH1

Hersteller Typ

1FL6022-2AF21-1MH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60222AF211MH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.700 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 konzipiert.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,05 kW
    • Nenn Drehmoment: MN=0,16 Nm
    • Achs-Höhe: 20 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit
    • Welle: glatte Welle mit Toleranz N
    • Haltebremse: ja
    • Schutzart: IP65 mit passender Öldichtung
    • Temperaturkontrolle: ohne externe Kühlung, Selbstkühlung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3.000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für exakte Bewegungsabläufe
    • Kompakte Bauweise mit geringem Trägheitsmoment
    • Schneller und einfacher Einbau dank Schnellverschlussstecker
    • Anpassbare Optionen wie Stecker, Geber und zusätzliches Zubehör
    • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen durch verschiedene Achshöhen und Bremsleistungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie