Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,32 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,32 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60242AF211AA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.630 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670798

Sonepar Artikelnummer

121123001

Hersteller Artikelnummer

1FL60242AF211AA1

Hersteller Typ

1FL6024-2AF21-1AA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60242AF211AA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.630 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ideal für hohe Dynamik und präzise Bewegungsabläufe in Kombination mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,1 kW
    • Nenn Drehzahl: NN=3000 U/min
    • Dauer- (M0) und Nennmoment (MN): 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel mit SINAMICS V90
    • Temperaturregelung: Selbstkühlend ohne externe Kühlung
    • Optionale Ausstattung mit Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Anwendungen
    • Kompakte Bauweise für platzsparende Installationen
    • Schneller und einfacher Einbau durch den Stecker mit Schnellverschluss
    • Anpassungsfähig an spezifische Kundenanforderungen durch verschiedene Optionen
    • Durchgängiges Antriebssystem für einfache und dynamische Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie