Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,32 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,32 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60242AF211MA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.630 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675410

Sonepar Artikelnummer

121123003

Hersteller Artikelnummer

1FL60242AF211MA1

Hersteller Typ

1FL6024-2AF21-1MA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60242AF211MA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.630 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,1 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=3000 U/min
    • Moment: M0=0,32 Nm; MN=0,32 Nm
    • Achs-Höhe: 20 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit
    • Schutzart: IP65 mit passender Öldichtung
    • Selbstkühlung: ja
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Stecker mit Schnellverschluss
    • Verfügbar in vier Achshöhen
    • Bremsleistungen: 0,05 kW bis 2,00 kW

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Kompakt für einfache Installation
    • Leistungsstarkes Servosystem mit hoher Funktionalität
    • Geeignet für hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie