Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,32 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,32 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60242AF211AG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.630 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670811

Sonepar Artikelnummer

121123442

Hersteller Artikelnummer

1FL60242AF211AG1

Hersteller Typ

1FL6024-2AF21-1AG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60242AF211AG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.630 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN = 0,1 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN = 3000 U/min
    • Nennmoment: MN = 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr.
    • Glatte Welle mit Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90
    • Selbstkühlend und no external cooling needed
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen ab 3.000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Bewegungsabläufe
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schnelle und einfache Installation dank Stecker mit Schnellverschluss
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Effiziente Wärmeableitung über die Motoroberfläche

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie