Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,32 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,32 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60242AF211MG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.630 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675434

Sonepar Artikelnummer

121123445

Hersteller Artikelnummer

1FL60242AF211MG1

Hersteller Typ

1FL6024-2AF21-1MG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60242AF211MG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.630 kg

    Simotics S-1fl6 Versorgungsspan 230 V 3 AC

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,1 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=3000 U
    • Nennmoment: MN=0,32 Nm
    • Achs-Höhe: 20 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit passender Öldichtung
    • Geeignet für: SINAMICS V90
    • Standardmäßig: Selbstkühlung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik, Präzision und Kompaktheit.
    • Schneller und einfacher Einbau dank Stecker mit Schnellverschluss.
    • Optimale Anpassungsmöglichkeiten an kundenspezifische Anforderungen.
    • Ein durchgängiges Antriebssystem für hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie