Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,32 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,32 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60242AF211AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.860 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670804

Sonepar Artikelnummer

121123682

Hersteller Artikelnummer

1FL60242AF211AB1

Hersteller Typ

1FL6024-2AF21-1AB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60242AF211AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.860 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung (PN): 0,1 kW
    • Nenn-Drehzahl (NN): 3000 U/min
    • Moment (M0/MN): 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern: SINAMICS V90
    • Selbstkühlung über Motoroberfläche
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bremsleistungen: 0,05 kW bis 2,00 kW
    • Zusätzliche Optionen: Stecker, Geber und Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Kompakte Bauweise mit niedrigem Trägheitsmoment
    • Schneller und einfacher Einbau dank Steckers mit Schnellverschluss
    • Flexibilität durch Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Anforderungen
    • Geeignet für hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie