Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,32 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,32 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60242AF211MB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.860 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675427

Sonepar Artikelnummer

121123684

Hersteller Artikelnummer

1FL60242AF211MB1

Hersteller Typ

1FL6024-2AF21-1MB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60242AF211MB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.860 kg

    Simotics S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,1 kW

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung (PN): 0,1 kW
    • Nenn Drehzahl (NN): 3000 U/min
    • Drehmoment (M0): 0,32 Nm
    • Nennmoment (MN): 0,32 Nm
    • Achs-höhe: 20 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit
    • Schutzart: IP65
    • Selbstkühlung ohne externe Kühlung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3.000 U/min
    • Bremsleistungen: 0,05 kW bis 2,00 kW

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision.
    • Kompakte Bauweise ermöglicht einfachen Einbau.
    • Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Optionen.
    • Leistungsstarkes Servosystem in Kombination mit SINAMICS V90.
    • Einfache Handhabung durch Steckverbindungen mit Schnellverschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie