Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,32 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,32 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60242AF211LA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692400

Sonepar Artikelnummer

121123734

Hersteller Artikelnummer

1FL60242AF211LA1

Hersteller Typ

1FL6024-2AF21-1LA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60242AF211LA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.600 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ideal für hochdynamische und präzise Bewegungsabläufe in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,1 kW
    • Nennniedrigdrehzahl: NN=3000 U/min
    • Moment: M0=0,32 Nm; MN=0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Geber: Absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern: SINAMICS V90
    • Optional: Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kundenben Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Kompakte Bauweise mit Selbstkühlung.
    • Schneller und einfacher Einbau dank Steckers mit Schnellverschluss.
    • Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten an kundenspezifische Anforderungen.
    • Durchgängiges Antriebssystem für hohe Funktionalität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie