Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,32 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,32 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60242AF211LG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692424

Sonepar Artikelnummer

121123806

Hersteller Artikelnummer

1FL60242AF211LG1

Hersteller Typ

1FL6024-2AF21-1LG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60242AF211LG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.600 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist ein leistungsstarker Motor, der für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Kombination mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung (PN): 0,1 kW
    • Nennzahl (NN): 3000 U/min
    • Drehmoment M0: 0,32 Nm
    • Drehmoment MN: 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Geber: absolut 20 bit (12 bit Multiturn)
    • Welle: glatte Welle
    • Toleranz: N
    • Haltebremse: ohne
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kombinierbar mit: Umrichtern SINAMICS V90
    • Bemessungsdrehmoment: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3.000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für exakte Bewegungsabläufe
    • Kompakte Bauweise für platzsparende Installationen
    • Keine externe Kühlung erforderlich, da Selbstkühlung integriert
    • Schneller und einfacher Einbau durch Steckverbindungen mit Schnellverschluss
    • Flexibilität durch Anpassungsmöglichkeiten wie Geber und Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie