Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60322AF211LH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692479

Sonepar Artikelnummer

121122793

Hersteller Artikelnummer

1FL60322AF211LH1

Hersteller Typ

1FL6032-2AF21-1LH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60322AF211LH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.500 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN = 0,2 kW
    • Nenndrehzahl: NN = 3000 U/min
    • Nennmoment: M0 = 0,64 Nm; MN = 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Geber: absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Welle: glatte Welle
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu: SINAMICS V90
    • Selbstkühlung und Wärmeableitung über die Motoroberfläche
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Optional: Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise und schnelle Installation durch Steckverbindungen mit Schnellverschluss
    • Breite Anpassungsmöglichkeiten an kundenspezifische Anforderungen
    • Geeignet für Anwendungen ohne externe Kühlung
    • Erstklassige Kombination mit Servoantrieb SINAMICS V90 für leistungsstarke Servosysteme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie