Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60322AF211LA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692448

Sonepar Artikelnummer

121123005

Hersteller Artikelnummer

1FL60322AF211LA1

Hersteller Typ

1FL6032-2AF21-1LA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60322AF211LA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.000 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und bietet ein leistungsstarkes Servosystem in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung (PN): 0,2 kW
    • Nennumdrehungen (NN): 3000 U/min
    • Nennmoment (MN): 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Geber: absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu SINAMICS V90 Umrichtern
    • Temperaturmanagement: ohne externe Kühlung, Selbstkühlung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3.000 U/min
    • Optionen: Steckverbindungen, Geber und Zubehör anpassbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen
    • Kompakte Bauweise mit geringem Trägheitsmoment
    • Schneller und einfacher Einbau durch Steckverbindungen mit Schnellverschluss
    • Durchgängiges Antriebssystem für hohe Funktionalität
    • Flexibilität zur Anpassung an kundenspezifische Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie