Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60322AF211AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670842

Sonepar Artikelnummer

121123047

Hersteller Artikelnummer

1FL60322AF211AB1

Hersteller Typ

1FL6032-2AF21-1AB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60322AF211AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.480 kg

    Simotics S-1fl6 Betriebsspannung 230 V 3 AC

    Der Servomotor Simotics S-1FL6 ist ideal für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoantrieb Sinamics V90, wobei Präzision und Dynamik im Vordergrund stehen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,2 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=3000 U/min
    • Nennmoment: MN=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr.
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kühlung: Keine externe Kühlung erforderlich
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bremsleistungen: 0,05 kW bis 2,00 kW
    • Selbstkühlung über Motoroberfläche

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Integration
    • Schnellverschluss-Stecker für unkomplizierten Einbau
    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch Optionen wie Stecker und Geber
    • Eignung für hochdynamische Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie