Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60322AF211LG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692462

Sonepar Artikelnummer

121123449

Hersteller Artikelnummer

1FL60322AF211LG1

Hersteller Typ

1FL6032-2AF21-1LG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60322AF211LG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.000 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,2 kW
    • Nennzahl: NN=3000 U/min
    • Drehmoment: M0=0,64 Nm; MN=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Geber: absolut 20 Bit (12 Bit Multiturn)
    • Welle: glatte Welle
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompabilität: zu den Umrichtern SINAMICS V90
    • Selbstkühlung: Keine externe Kühlung erforderlich
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahl: ab 3.000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Kompakte Bauform
    • Einfacher und schneller Einbau durch den Schnellverschluss Stecker
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Durchgängiges Antriebssystem mit hoher Funktionalität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie