Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60322AF211LB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692455

Sonepar Artikelnummer

121123687

Hersteller Artikelnummer

1FL60322AF211LB1

Hersteller Typ

1FL6032-2AF21-1LB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60322AF211LB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.500 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor, der für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 geeignet ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,2 kW
    • Nennumdrehungen: NN=3000 U/min
    • Momenten M0=0,64 Nm; MN=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Geber: Absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Schutzart: IP65
    • Haltetrieb: Mit Haltebremse
    • Kühlung: Für Betrieb ohne externe Kühlung ausgelegt
    • Drehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bremsleistungen: von 0,05 kW bis 2,00 kW
    • Optionale Ausstattung: Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise mit geringem Trägheitsmoment
    • Schneller und einfacher Einbau dank Stecker mit Schnellverschluss
    • Flexibel anpassbar an kundenspezifische Anforderungen
    • Durchgängiges Antriebssystem in Kombination mit SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie