Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60322AF211AA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670835

Sonepar Artikelnummer

121123736

Hersteller Artikelnummer

1FL60322AF211AA1

Hersteller Typ

1FL6032-2AF21-1AA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60322AF211AA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.020 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung (PN): 0,2 kW
    • Nenn Drehzahl (NN): 3000 U/min
    • Nennmoment (MN): 0,64 Nm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Achshöhe: 30 mm
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern: SINAMICS V90
    • Selbstkühlung über die Motoroberfläche
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3.000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision.
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration.
    • Schneller und einfacher Einbau durch Stecker mit Schnellverschluss.
    • Anpassbare Optionen wie Stecker, Geber und zusätzliches Zubehör für kundenspezifische Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie