Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60322AF211AG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670859

Sonepar Artikelnummer

121123808

Hersteller Artikelnummer

1FL60322AF211AG1

Hersteller Typ

1FL6032-2AF21-1AG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60322AF211AG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.020 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist geeignet für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Kombination mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: 0,2 kW
    • Nennunterzahl: 3000 U/min
    • Moment: M0=0,64 Nm; MN=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr.
    • Welle: glatte Welle
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kombinierbar mit: Umrichtern SINAMICS V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3.000 U/min
    • Selbstkühlung: ja
    • Steckverbindung: Schnellverschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen.
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration.
    • Schneller und einfacher Einbau durch Steckverbindung mit Schnellverschluss.
    • Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten an kundenspezifische Anforderungen.
    • Entwicklung eines leistungsstarken Servosystems mit hoher Funktionalität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie