Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60322AF211MG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675472

Sonepar Artikelnummer

121123810

Hersteller Artikelnummer

1FL60322AF211MG1

Hersteller Typ

1FL6032-2AF21-1MG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60322AF211MG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.020 kg

    Simotics S-1FL6 Versorgungsspan

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,2 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=3000 U/min
    • Drehmoment: M0=0,64 Nm; MN=0,64 Nm
    • Achs-Höhe: 30 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit
    • Welle: glatte Welle
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit passender Öldichtung
    • Wärmeableitung: über die Motoroberfläche
    • Selbstkühlung: ja
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3.000 U/min
    • Optionen: Stecker mit Schnellverschluss, verschiedene Geber und Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen.
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration.
    • Schneller und einfacher Einbau dank Stecker mit Schnellverschluss.
    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten an kundenspezifische Anforderungen.
    • Kein Bedarf an externer Kühlung, was die Installation vereinfacht.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie