Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60322AF211MH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675489

Sonepar Artikelnummer

121123872

Hersteller Artikelnummer

1FL60322AF211MH1

Hersteller Typ

1FL6032-2AF21-1MH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60322AF211MH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.480 kg

    Simotics S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,2 kW

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V AC
    • Nennleistung: 0,2 kW
    • Nennumdrehungen: 3000 U/min
    • Nennmoment: 0,64 Nm
    • Achs-Höhe: 30 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit
    • Schutzart: IP65 mit passender Öldichtung
    • Selbstkühlend, ohne externe Kühlung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bremsleistungen verfügbar: 0,05 kW bis 2,00 kW

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise mit geringem Trägheitsmoment
    • Einfache und schnelle Installation durch Stecker mit Schnellverschluss
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen mit verschiedenen Optionen
    • Durchgängiges Antriebssystem in Kombination mit SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie