Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60342AF211MH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.920 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675526

Sonepar Artikelnummer

121122797

Hersteller Artikelnummer

1FL60342AF211MH1

Hersteller Typ

1FL6034-2AF21-1MH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60342AF211MH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.920 kg

    Simotics S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,4 kW

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet, wodurch ein leistungsstarkes Servosystem entsteht.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 230 V
    • Nennleistung: PN=0,4 kW
    • Nennn Drehzahl: NN=3000 U/min
    • Nennmoment: MN=1,27 Nm
    • Achs-Höhe: 30 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit
    • Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit passender Öldichtung zum Antrieb V90
    • Der Motor ist ein permanenterregter Synchronmotor ohne externe Kühlung
    • Selbstkühlung über die Motoroberfläche
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Verfügbar mit Bremsleistungen von 0,05 kW bis 2,00 kW

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik für präzise Bewegungsabläufe
    • Kompakte Bauweise für vielfältige Anwendungen
    • Einfache Montage dank Stecker mit Schnellverschluss
    • Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Durchgängiges Antriebssystem in Kombination mit SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie