Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60342AF211AA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670873

Sonepar Artikelnummer

121123007

Hersteller Artikelnummer

1FL60342AF211AA1

Hersteller Typ

1FL6034-2AF21-1AA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60342AF211AA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.460 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,4 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=3000 U/min
    • Drehmoment: M0=1,27 Nm; MN=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern: SINAMICS V90
    • Selbstkühlend, ohne externe Kühlung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen ab 3.000 U/min
    • Lieferbar in vier Achshöhen, Bremsleistungen von 0,05 kW bis 2,00 kW
    • Optionale Ausstattung mit Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen
    • Kompakte Bauweise ermöglicht flexiblen Einsatz
    • Schneller und einfacher Einbau dank Steckers mit Schnellverschluss
    • Vielfältige Anpassungsoptionen an kundenspezifische Anforderungen
    • Durchgängiges Antriebssystem in Kombination mit SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie