Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60342AF211MA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675496

Sonepar Artikelnummer

121123009

Hersteller Artikelnummer

1FL60342AF211MA1

Hersteller Typ

1FL6034-2AF21-1MA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60342AF211MA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.460 kg

    Simotics S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V
    • Leistung: PN=0,4 kW
    • Nenn Drehzahl: NN=3000 U/min
    • Nennmoment: MN=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit
    • Schutzart: IP65
    • Selbstkühlung: Ja
    • Bemessungsdrehmoment: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bremsleistungen verfügbar: 0,05 kW bis 2,00 kW

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für einfache Installation
    • Schnellverschluss-Stecker für schnelle Montage
    • Individuell anpassbar durch verschiedene Optionen
    • Kein Bedarf an externer Kühlung aufgrund der Selbstkühlung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie