Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60342AF211AG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670897

Sonepar Artikelnummer

121123454

Hersteller Artikelnummer

1FL60342AF211AG1

Hersteller Typ

1FL6034-2AF21-1AG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60342AF211AG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.460 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist geeignet für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,4 kW
    • Nennumdrehungen: NN=3000 U/min
    • Moment: M0=1,27 Nm; MN=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr.
    • Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu SINAMICS V90
    • Selbstkühlend
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen ab 3.000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau durch Steckersystem mit Schnellverschluss
    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Anforderungen
    • Hohe Funktionalität in einem durchgängigen Antriebssystem

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie