Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60342AF211MG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675519

Sonepar Artikelnummer

121123458

Hersteller Artikelnummer

1FL60342AF211MG1

Hersteller Typ

1FL6034-2AF21-1MG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60342AF211MG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.460 kg

    Simotics S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,4 kW

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Motorart: Permanenterregter Synchronmotor
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3.000 U/min
    • Achshöhen: 30 mm
    • Schutzart: IP65
    • Selbstkühlung: Ja
    • Absolutwertgeber: Optional 21 Bit Single-Turn
    • Schnittstelle: Steckersystem mit Schnellverschluss
    • maximale Bremsleistungen: von 0,05 kW bis 2,00 kW

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für einfache Installation
    • Hohe Funktionalität durch Kombination mit SINAMICS V90
    • Flexibilität durch Anpassungsmöglichkeiten an kundenspezifische Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie