Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60342AF211AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.920 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670880

Sonepar Artikelnummer

121123689

Hersteller Artikelnummer

1FL60342AF211AB1

Hersteller Typ

1FL6034-2AF21-1AB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60342AF211AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.920 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ideal für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Kombination mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung (PN): 0,4 kW
    • Nenn Drehzahl (NN): 3000 U/min
    • Motormoment (M0): 1,27 Nm
    • Maximales Moment (MN): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr.
    • Schutzart: IP65
    • Selbstkühlend
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahl: ab 3000 U/min
    • Kompatibel zu SINAMICS V90
    • Optional: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau durch Stecker mit Schnellverschluss
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Leistungsstarkes Servosystem in Kombination mit SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie