Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60342AF211MB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.920 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675502

Sonepar Artikelnummer

121123691

Hersteller Artikelnummer

1FL60342AF211MB1

Hersteller Typ

1FL6034-2AF21-1MB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60342AF211MB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.920 kg

    SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,4 kW

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen im Zusammenspiel mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 geeignet.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 230 V
    • Leistung: PN=0,4 kW
    • Bemessungsdrehzahl: NN=3000 U/min
    • Bemessungsmoment: M0=1,27 Nm; MN=1,27 Nm
    • Achs-Höhe: 30 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit
    • Schutzart: IP65
    • Selbstkühlung ohne externe Kühlung
    • Stecker mit Schnellverschluss für einfachen Einbau
    • Optionale Anpassung mit verschiedenen Optionen wie Stecker und Geber

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für platzsparende Anwendungen
    • Flexibel anpassbar an kundenspezifische Anforderungen
    • Schneller und einfacher Einbau dank Stecksystem
    • Einsatz in hochdynamischen Anwendungen, die exakte Bewegungen erfordern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie