Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60342AF211LA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692486

Sonepar Artikelnummer

121123740

Hersteller Artikelnummer

1FL60342AF211LA1

Hersteller Typ

1FL6034-2AF21-1LA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60342AF211LA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.500 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,4 kW
    • Nennumdrehungen: NN=3000 U/min
    • Moment: M0=1,27 Nm; MN=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Geber: absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Zusätzliche Optionen: Stecker, Geber und Zubehör verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für exakte Bewegungsabläufe
    • Kompakte Bauweise ermöglicht einfachen Einbau dank Schnellverschluss
    • Selbstkühlendes System ohne externe Kühlung
    • Flexibel anpassbar an kundenspezifische Anforderungen
    • Umfassendes Antriebssystem aus SIMOTICS S-1FL6 und SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie