Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60342AF211LH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692516

Sonepar Artikelnummer

121123793

Hersteller Artikelnummer

1FL60342AF211LH1

Hersteller Typ

1FL6034-2AF21-1LH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60342AF211LH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.900 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,4 kW
    • Nenn Drehzahl: NN=3000 U/min
    • Nennmoment: MN=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Geber: absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Welle: glatte Welle
    • Verfügbarkeit mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90
    • Selbstkühlend, keine externe Kühlung nötig
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bremsleistungen von 0,05 kW bis 2,00 kW erhältlich
    • Rasche Montage durch Stecker mit Schnellverschluss
    • Optionale Ausstattung mit Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik für anspruchsvolle Anwendungen
    • Präzision in Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für flexible Integrationen
    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Optionen
    • Einfache Installation und Inbetriebnahme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie